ナリカ
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ
室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率
20×(固定) 実視野Φ11mm
付属品
ソフトケース、ストラップ
種別
ライト付
寸法(mm)
90×89×124(収納時)~156(観察時)
質量(g)
約395
電源
CR2032電池1個(付属)
照明
LED照明装置
ステージプレート
リバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)
焦点調整
鏡体上下動式
鏡筒形式
眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443673
D22-5222
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください