Nikon(ニコン)
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡
寸法(mm)
300×337×434
質量(kg)
9.8
総合倍率
6.3×~80×
照明装置
高輝度LED光源
接眼レンズ
C-W10×B(視野数22) 2個
対物レンズ
0.63~8×(ズーム)
鏡筒形式
20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能
焦準装置
鏡筒上下動式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443689
SMZ-1270N
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください