Nikon(ニコン)
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡
寸法(mm)
144×190×280
質量(kg)
4
総合倍率
8×~40×
接眼レンズ
SM E10×A(視野数23)2個
対物レンズ
0.8~4×(ズーム)
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能
焦準装置
鏡筒上下動式
内容量
1個
注意
※クレンメルは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443698
(箱無)SMZ-H
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください