偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)

偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡) - ナリカ

シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求。偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ。

総合倍率40×~400×仕様レボルバ:4個式、ステージ:回転メタルステージ・芯出し調整機能付き付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種)型式MT-90GP寸法(mm)約180×290×360質量(kg)約3.7機能ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置照明装置白色LED(調光式)接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り)対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式装備偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50443716D23-6323
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする