ナリカ
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。
アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求
偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ
総合倍率
40×~400×
仕様
レボルバ:4個用
付属品
偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種)
型式
MT-94GP
寸法(mm)
280×340×360
質量(kg)
4.4
機能
ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
照明装置
白色LED
接眼レンズ
WF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個
対物レンズ
セミプラン アクロマート 4×、10×、S40×
鏡筒形式
双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り
虹彩絞り
コンデンサの種類
アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置
ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443734
D23-6325
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください