偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)

偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡) - ナリカ

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。

総合倍率40×~1000×仕様レボルバ:4個用付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル型式MT-93寸法(mm)280×340×360質量(kg)4.4機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き照明装置白色LED接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil)鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50443743D23-6326
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする