ナリカ
凍結保存容器 バイオケーン
寸法(mm)
容器:外径Φ472×首内径88×高さ676、キャニスター:Φ78×550
質量(kg)
15.4
収納数
キャニスター:6本、アンプル:720本
収納容量(L)
収納容量(L)/消費量(L/日):34.8(0.18)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444267
G40-1962
オープン
¥
453,000
¥
498,300
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください