曜日別特売

ドライブロックバス

ドライブロックバス - ナリカ

熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。
発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。
DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。

ヒーター(W)400種別EB-603A寸法(mm)270×265×148質量(kg)4電源AC100V、4A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)2温度調節精度±0.1~±0.3温度調節範囲(℃)室温+5.0~200温度分布37℃時±0.6℃電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444294G40-2665
オープン
137,000
150,700(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする