ナリカ
真空ポリカデシケーター
ガラスデシケーターと比較して重量は1/3程度、しかも割れにくいポリカーボネート製です。蓋と本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要です。
最高真空圧力
1Torr(約133.3Pa)
コック外径(Φmm)
9
内容量
1個
注意
※真空デシケーターとしてご使用の場合は常温で使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全高(mm)
内高(mm)
内径(mm)
プレート適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50448108
F35-3292-01
RD-240V
296
有効182
245
236
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
4日以内出荷
50448117
F35-3292-02
300型
368
有効237
306
287
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください