ナリカ
小型真空ポット
低価格でお求めやすい小型真空デシケーターです。手軽に真空保存ができ、携帯用にも最適です。
全高(mm)
304
有効高さ(mm)
全体:235、ストレート部:187
直径(mm)
156
有効内径(mm)
Φ110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50448126
F35-3293-01
MVP-100HV
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
5日以内出荷
50448135
F35-3293-02
(真空計付) MVP-100HVN
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください