ナリカ
双眼鏡
倍率
10×
仕様
ケース付き
種別
10X21
質量(g)
210
機能
防水機能なし
対物レンズ有効径(mm)
21
実視界(°)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50449395
D26-3216
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください