ナリカ
双眼鏡
倍率
8~16×
仕様
ケース付き
種別
8-16X21 ZOOM
機能
防水機能なし
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
6.7~1.7
実視界(°)
5~3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50449413
D26-3218
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください