ナリカ
生物顕微鏡 ネクロス
仕様
レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)
絞り
虹彩絞り
コンデンサの種類
アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置
ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総合倍率
鏡筒形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50449736
D21-4166-10
40×~400×
単眼鏡筒、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm(JIS)
オープン
¥
69,000
¥
75,900
(税込)
6日以内出荷
50449754
D21-4191-01
40×~600×
双眼鏡筒、30°傾斜鏡筒、360°回転式
オープン
取扱い終了
代替品有
50449745
D21-4176
40×~600×
単眼鏡筒(JIS)、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください