生物顕微鏡 ネクロス

生物顕微鏡 ネクロス - ナリカ
総合倍率40×~600×仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)機能サービスコンセント(AC100V)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鏡筒形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50450707D21-4176-10単眼鏡筒、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm(JIS)
オープン
65,000
71,500(税込)
4日以内出荷
50450716D21-4192-01三眼鏡筒、30°傾斜鏡筒、360°回転式
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50450716D21-4192-0170823349D21-4223D21-4192-01 生物顕微鏡 ネクロスⅡ ナリカ 70823349生物顕微鏡 ネクロスⅡナリカ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする