生物顕微鏡 ネクロス

生物顕微鏡 ネクロス - ナリカ
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)機能サービスコンセント(AC100V)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総合倍率
鏡筒形式
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50450734D21-4176-1140×~600×単眼鏡筒、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm(JIS)接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー約204×206×360約4.5
オープン
86,000
94,600(税込)
6日以内出荷
50450743D21-4192-0240×~900×三眼鏡筒、30°傾斜鏡筒、360°回転式Cマウントリレーレンズ、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー約205×203×360約5.1
オープン
取扱い終了
代替品有
50450725D21-416840×~600×単眼鏡筒、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm(JIS)接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー約204×206×360約4.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50450743D21-4192-0270823333D21-4224D21-4192-02 生物顕微鏡 ネクロスⅡ ナリカ 70823333生物顕微鏡 ネクロスⅡナリカ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする