斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡ウィングブルー(WING BLUE)です。
光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。
ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。
この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。
小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。
仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー寸法(mm)約142×234×360質量(kg)約3.4機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース照明調光装置付き白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済鏡筒長(mm)160絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置内容量1個