ナリカ
ネオジム磁石
仕様
厚み方向着磁
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
型
形状
寸法(Φ×mm)
磁束密度
寸法(mm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50456553
B10-3300
1セット(2個)
-
A型
円盤
14×5
300mT
-
-
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
50456569
B10-3300-11
1セット(10個)
-
A型
円盤
14×5
465mT
-
-
オープン
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
5日以内出荷
50456578
B10-3301
1セット(2個)
-
B型
円盤
25×6
330mT
-
-
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
3日以内出荷
50456587
B10-3301-11
1セット(10個)
-
B型
円盤
25×6
330mT
-
-
オープン
¥
18,500
¥
20,350
(税込)
4日以内出荷
50456596
B10-3302
1セット(2個)
-
C型
円盤
10×5
475mT
-
-
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
4日以内出荷
50456605
B10-3302-11
1セット(10個)
-
C型
円盤
10×5
475mT
-
-
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
50456614
B10-3310-01
1セット(2個)
角 15×10×5 2個組
-
-
-
315mT
-
-
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
50456623
B10-3310-02
1セット(2個)
角 20×10×5 2個組
-
-
-
295mT
-
-
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
4日以内出荷
50456639
B10-3310-03
1セット(2個)
角 25×15×5 2個組
-
-
-
260mT
-
-
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
50456657
B10-3310-12
1セット(10個)
-
-
角形
-
295mT
20×10×5
-
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
4日以内出荷
50456666
B10-3310-13
1セット(10個)
-
-
角形
-
260mT
25×15×5
-
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
6日以内出荷
50456675
B10-3311
1セット(3個)
-
-
球形
-
580mT
-
10
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
3日以内出荷
50456648
B10-3310-11
1セット(10個)
-
-
角形
-
315mT
15×10×5
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください