ドラム缶起こし
(2件のレビュー)
横向きのドラム缶を簡単に起こすことができます。
用途
ドラム缶を起こす際に。
仕様
200Lスチールドラム缶専用
長さ(mm)
1170
幅(mm)
150
厚さ(mm)
360
本体質量(kg)
2.6
内容量
1個
注意
本来の用途以外での使用はしないでください。
重量物の取り扱いにはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50571229
-
スチール
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください