曜日別特売

ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ

ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ - YAMAZEN(山善)ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ - YAMAZEN(山善)ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ - YAMAZEN(山善)ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ - YAMAZEN(山善)ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ - YAMAZEN(山善)ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ - YAMAZEN(山善)ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ - YAMAZEN(山善)ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ - YAMAZEN(山善)

車の後部座席用のDVDプレーヤーとして最適。
フロントオーブンでディスクの交換が簡単。
本体操作、リモコン操作どちらも可能。
ACアダプター付属で家でも使える。

用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。画面サイズ10.1インチワイド電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/1.5Aブラック方式映像信号:NTSC/PAL/自動本体質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×38×260最大消費電力(W)12AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)DC電源アダプタ(V)DC12/1.5A※24 車不可解像度1024×600ピクセル対応メディア再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー視野角(左右:上下)上下110°、左右140°接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1スピーカー2CHステレオ(2W×2)再生可能ファイル形式DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。動作温度範囲(℃)5~35内容量1台
取扱説明書:(14.68MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50459484CPD-M101B
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする