曜日別特売
モノタロウ

ビニールサンダル 紳士用 抗菌

ビニールサンダル 紳士用 抗菌 - モノタロウビニールサンダル 紳士用 抗菌 - モノタロウビニールサンダル 紳士用 抗菌 - モノタロウビニールサンダル 紳士用 抗菌 - モノタロウビニールサンダル 紳士用 抗菌 - モノタロウ
(16件のレビュー)

抗菌加工の衛生的なサンダルです。
水に濡れても安心な塩化ビニール製です。
トイレなどにも最適な1足です。

用途屋内外で。材質塩化ビニールブラウンタイプ抗菌衛生サンダル靴タイプサンダル内容量1足
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は高温多湿の場所を避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50460857-約25.0約260
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50460866-約26.0約270
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50460875-約27.0約280
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50460875
2026-01-30
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

私はなかなかの季巨漢ですが一切壊れもせずにかなりの耐久性がありオススメできる逸品と思います。

対象商品 : 50460875
2025-08-15
用途: 普段履き
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目よりも履き心地がよく、また肌触も良い。素足で履くのがオススメ。大きなサイズがあるのもうれしい

1が参考にしています
対象商品 : 50460875
2025-07-25
用途: 日常
自動車・二輪車・自転車関連業

夏の時期は特に足ざわりが良く心地よし。また大きいサイズのラインナップがうれしい

1が参考にしています
2025-10-19
用途: 自宅で
自動車・二輪車・自転車関連業

今回 短期間で、何足か試しましたが、コスパ1番
耐久性は分かりませんが、履き心地が1番良かったです。
リピート決定!

対象商品 : 50460875
2024-08-01
用途: 洗濯干しやベランダで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート買いです。安値のモノタロウビニールサンダルのサイズはLしかなく、LLのこちらを購入。履き心地も、安値の方よりいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50460866
2024-03-14
用途: 屋外作業
ペクッド建設業・工事業

チョイ履きに利用しています。サイズもOKで履きやすいです。適度な重さがありますので脱ぐときにすぐに足から離れるので快適だと思っています。

対象商品 : 50460875
2023-04-06
用途: ベランダ用
建設業・工事業

フニャフニャかなと、届くまで心配しましたが、しっかりしたサンダルです。とても履きやすいです。サイズもピッタリですが、幅広の方は、ワンサイズ大きめがお勧めです。購入して良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 50460875
2023-05-26
用途: トイレ用上履き

安価にLLサイズが調達できて重宝しています。以前購入した他社の抗菌タイプの製品よりも今のところ耐久性がありそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする