曜日別特売

ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン

ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン - 恵宏製作所

●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑面が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。さらに微細な調整を可能にするため、塗料調節ツマミの形状と大きさを変更しました。
●Atom専用高微粒化多孔空気キャップが、HVLP(ハイボリュームロープレッシャー)ガンではできない低い入力圧での高微粒化を実現します。
●メタリックの並びがよく、ボカシ塗装が効率的におこなえるだけでなく、ボカシ際の黒ずみやザラツキなどのトラブルを抑えるので、作業効率が飛躍的に向上します。
●扱いやすいアルミ合金製の調節ネジは、全閉時に刻印が真上になるよう設計され、作業時のストレスを軽減します。
●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。

質量(g)370(スプレーガン)空気使用量(L/min)220塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式パタン開き(mm)180取付ネジ径G1/4(塗料ニップル)内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70298908ATOM /S-121.2
23,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
70298917ATOM /S-141.4
23,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする