曜日別特売

リサイクルインク キヤノン対応 BC-345/346互換

リサイクルインク キヤノン対応 BC-345/346互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-345/346互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-345/346互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-345/346互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-345/346互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-345/346互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-345/346互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-345/346互換 - エコリカ
(46件のレビュー)

Canon(キヤノン)用 BC-345/346シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。
インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。

適合機種PIXUS TS203/PIXUS TS3130/PIXUS TS3130S/PIXUS TS3330※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):TR4530種別リサイクルエコマーク認定認定適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応回収方法用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 006内容量1個
注意
※本製品はインク残量非対応となります。インク残量表示無効操作を行うことで問題なくご使用いただけます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー純正品番
インク
適合純正型番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50463989ECI-C345B-VブラックBC-345顔料ブラックBC-345
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50464007ECI-C345XLB-VブラックBC-345XL顔料ブラックBC-345XL
2,498
2,748(税込)
当日出荷
50463998ECI-C346C-Vシアン、マゼンタ、イエローBC-346染料シアン・マゼンタ・イエローBC-346
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50464016ECI-C346XLC-Vシアン、マゼンタ、イエローBC-346XL染料シアン・マゼンタ・イエローBC-346XL
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エコリカリサイクルインクカートリッジ PV2016
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 通信誌プリント他
教育・研究機関

長年使用していますが全くノートラブルにて頗る快適なのです!

2025-08-27
用途: 事務作業
松井コンサルティング事務所

エコリアに使い方を電話で聞きました。
懇切丁寧に教えてもらえました。PC側で使用内容が表示されないですが問題なく使えてます。

2025-06-10
用途: パソコンでの印刷
有限会社ヒロ飲食業

純正品より少し乾き賀遅いが、通常に使用出来ています

2025-02-02
用途: 交換が簡単です
サービス業

以前、もっと安い交換インクを購入したら、こういったコンテナの蓋をニッパーで開けて内部を交換しないといけなかったので、手がインクまみれになりました。
こちらはそれよりも価格はしますが、時間のない時など、手も汚れないし便利です。

2025-01-29
用途: お知らせの印刷に使用
その他業種

プリンターにせつとするのになかなかうまくいかずじかんがかかつてしまつた。

2024-10-30
用途: チラシの印刷、メールの打ち出し

残量こそ表示しないけれど、
色々なリサイクルインクの中で一番相性がいいです。
それだけに???人気なのか売り切れの時があるのが玉に瑕

対象商品 : 50464007
2024-10-07
用途: プリンターのインクが無くなった時に
医療・福祉・介護関連業

意外と良い商品だと思いました。純正よりコスパは良いとおもいます。みなさんも使ってみてください!

1が参考にしています
2024-12-21
用途: プリント
サービス業

TS3330に使用、色落ちするけど問題なく印刷可能

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする