シングルガーベラ

シングルガーベラ - 横浜ディスプレイミュージアム
材質ポリエステル PE 鉄 PA全長(cm)46花径(cm)8内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50476957FA -6624OR
200
149
164(税込)
9日以内出荷
返品不可
50476966FA -6624R
200
149
164(税込)
9日以内出荷
返品不可
50476948FA -6624GR
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする