横浜ディスプレイミュージアム
キングサテンローズ
材質
ポリエステル PE 鉄
全長(cm)
78
花径(cm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50477149
FA -6761
BTY
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50477158
FA -6761
CR
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50477167
FA -6761
GR
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50477176
FA -6761
OR
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください