横浜ディスプレイミュージアム
オールドローズスプレー
材質
ポリエステル PE 鉄
全長(cm)
58
花径(cm)
5~9
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50477989
FA -7060
BTY
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50477998
FA -7060
GR
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50478007
FA -7060
W
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください