横浜ディスプレイミュージアム
コチョウラン
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50478978
FA -7203
1本
ポリエステル PE 鉄
G/L
77
7.5~9
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50478987
FA -7203
1本
ポリエステル PE 鉄
W/G
77
7.5~9
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50478996
FA -7203
1本
ポリエステル PE 鉄
W/P
77
7.5~9
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50479005
FFH-0024
1個
ポリエステル PE
LAV
31
6~8
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50479014
FFH-0024
1個
ポリエステル PE
W
31
6~8
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください