横浜ディスプレイミュージアム
クリスマスローズ
材質
ポリエステル PE 鉄
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(cm)
花径(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479127
FA -7209
1本
50
5~9
BTY
¥
780
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50479136
FA -7209
1本
50
5~9
PU
¥
780
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50479145
FA -7209
1本
50
5~9
W
¥
780
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50479154
FA -7209
1本
50
5~9
Y
¥
780
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50479163
FF -2906
1個
48
7.5
BTY
¥
86
取扱い終了
返品不可
50479179
FF -2906
1個
48
7.5
CR
¥
180
取扱い終了
返品不可
50479188
FF -2906
1個
48
7.5
GR
¥
180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください