横浜ディスプレイミュージアム
セルリア
材質
ポリエステル PE 鉄
全長(cm)
63
花径(cm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479416
FA -7218
GR
¥
960
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50479425
FA -7218
P
¥
960
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50479434
FA -7218
W
¥
960
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください