横浜ディスプレイミュージアム
アストランティア
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(cm)
花径(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479958
FFH-0001
1個
30
2~4
ポリエステル PE PA
GR
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50479967
FFH-0001
1個
30
2~4
ポリエステル PE PA
W
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50479906
FA -7240
1本
67
3~4
ポリエステル PE 鉄 PA
BLU
¥
760
取扱い終了
返品不可
50479915
FA -7240
1本
67
3~4
ポリエステル PE 鉄 PA
GR
¥
760
取扱い終了
返品不可
50479924
FA -7240
1本
67
3~4
ポリエステル PE 鉄 PA
LAV
¥
760
取扱い終了
返品不可
50479933
FA -7240
1本
67
3~4
ポリエステル PE 鉄 PA
PU
¥
760
取扱い終了
返品不可
50479949
FA -7240
1本
67
3~4
ポリエステル PE 鉄 PA
W
¥
760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください