横浜ディスプレイミュージアム
フレッシュレースフラワー
全長(cm)
60.5
花房径(cm)
6~12.5
材質
PE 鉄 PA
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479985
FA -7243
GR
¥
580
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50479994
FA -7243
W
¥
580
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50479976
FA -7243
BUR
¥
580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください