横浜ディスプレイミュージアム
オンシジューム
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480283
FA -7252
1本
ポリエステル PE 鉄
Y
90
3~4
¥
650
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50480317
FFH-0002
1個
ポリエステル PE
Y
34
3.5~4
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
欠品中
返品不可
50480299
FF -2949
1個
ポリエステル PE 鉄
Y
60
3.5~4
¥
180
取扱い終了
返品不可
50480308
FFH-0002
1個
ポリエステル PE
W
34
3.5~4
¥
200
取扱い終了
返品不可
50480326
FFH-0029
1個
ポリエステル PE 鉄
CPU
35
3~4.5
¥
180
取扱い終了
返品不可
50480335
FFH-0029
1個
ポリエステル PE 鉄
CR
35
3~4.5
¥
200
取扱い終了
返品不可
50480344
FFH-0029
1個
ポリエステル PE 鉄
GR
35
3~4.5
¥
200
取扱い終了
返品不可
50480353
FFH-0029
1個
ポリエステル PE 鉄
LPU
35
3~4.5
¥
200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください