横浜ディスプレイミュージアム
カーネーションスプレー
材質
ポリエステル PE 鉄
全12種類を絞り込む
色
選択してください
BTY
CRP
DPU
GR
MAV
P
PU
R
SA
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480746
FA -7264
1本
CRP
52.5
4~6
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
50480764
FA -7264
1本
GR
52.5
4~6
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50480773
FA -7264
1本
MAV
52.5
4~6
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50480789
FA -7264
1本
P
52.5
4~6
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50480798
FA -7264
1本
PU
52.5
4~6
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50480816
FA -7264
1本
SA
52.5
4~6
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50480737
FA -7264
1本
BTY
52.5
4~6
¥
480
取扱い終了
返品不可
50480755
FA -7264
1本
DPU
52.5
4~6
¥
480
取扱い終了
返品不可
50480807
FA -7264
1本
R
52.5
4~6
¥
480
取扱い終了
返品不可
50480825
FS -7891
1個
BTY
53
3~5
¥
180
取扱い終了
返品不可
50480834
FS -7891
1個
P
53
3~5
¥
180
取扱い終了
返品不可
50480843
FS -7891
1個
R
53
3~5
¥
180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください