横浜ディスプレイミュージアム
トルコキキョウ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480983
FA -7271
1本
ポリエステル PE
L/W
74
7.5~9
¥
780
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50480999
FA -7271
1本
ポリエステル PE
PU
74
7.5~9
¥
780
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50481017
FA -7271
1本
ポリエステル PE
W
74
7.5~9
¥
780
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50481008
FA -7271
1本
ポリエステル PE
PUW
74
7.5~9
¥
780
取扱い終了
返品不可
50481026
FF -2670
1個
ポリエステル PE 鉄
GR
60
4.5
¥
180
取扱い終了
返品不可
50481035
FF -2670
1個
ポリエステル PE 鉄
L/W
61
5
¥
180
取扱い終了
返品不可
50481044
FF -2670
1個
ポリエステル PE 鉄
LAV
60
4.5
¥
180
取扱い終了
返品不可
50481053
FF -2670
1個
ポリエステル PE 鉄
PU
60
4.5
¥
180
取扱い終了
返品不可
50481069
FF -2670
1個
ポリエステル PE 鉄
PUW
61
5
¥
180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください