ミニローズバンドル

ミニローズバンドル - 横浜ディスプレイミュージアム
材質ポリエステル PE 鉄 紙全長(cm)20.5花径(cm)2~4内容量1束
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50481245FB -2420BLU
580
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
50481254FB -2420CR
580
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
50481279FB -2420P
580
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
50481297FB -2420Y
580
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
50481263FB -2420OR
580
取扱い終了
返品不可
50481288FB -2420PU
580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする