横浜ディスプレイミュージアム
グリーンフラワーミックスバンドル
材質
ポリエステル PE 鉄 麻
幅(cm)
20
全長(cm)
27
花径(cm)
4.5~9
内容量
1束
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481927
FB -2516
GR
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50481936
FB -2516
W
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください