曜日別特売

ローズハイドレンジアブーケ

ローズハイドレンジアブーケ - 横浜ディスプレイミュージアム
材質ポリエステル PE 鉄幅(cm)20全長(cm)20花径(cm)7内容量1束
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50481954FB -2517IVO
1,400
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
50481963FB -2517P
1,400
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
50481945FB -2517GR
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする