横浜ディスプレイミュージアム
ナチュラルフラワーミックスブーケ
材質
ポリエステル PE 鉄PA PS 紙
全長(cm)
21
花径(cm)
4
内容量
1束
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482173
FB -2526
BLU
¥
780
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50482189
FB -2526
P
¥
780
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50482198
FB -2526
W
¥
780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください