横浜ディスプレイミュージアム
ユーカリスプレー
全長(cm)
60
長さ(cm)
葉:1~2
材質
PE 鉄
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50483379
FG -4804
BLG
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50483388
FG -4804
GR
¥
520
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください