横浜ディスプレイミュージアム
ソテツ
材質
PE 鉄
色
GR
幅(cm)
葉:10
全長(cm)
73
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50484133
FG -4942
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください