横浜ディスプレイミュージアム
ユーカリプタスバンドル
材質
PE 鉄 ラフィア
色
GR
幅(cm)
10
全長(cm)
33.5
寸法(Φcm)
葉:3.5~4.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50484657
FG -4987
¥
680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください