横浜ディスプレイミュージアム
シダポット
色
GR
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(cm)
全長(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50485786
GLA-1491
PE PS セメント (器: PP)
30
20
器:8×6.2
¥
750
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50485777
GLA-1469
PE 鉄 自然素材 石 (器: セメント)
42
42
器:10×110
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください