横浜ディスプレイミュージアム
120CMパキラポット
材質
ポリエステル PE PS 鉄 セメント(鉢PP)
色
GR
幅(cm)
50
全長(cm)
120
寸法(Φ×高さH)(cm)
器:15×13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50485874
GLA-1477
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください