横浜ディスプレイミュージアム
フレッシュモンステラ
材質
ポリエステル PE 鉄 PS (器:PP)
色
GR
幅(cm)
53
全長(cm)
56
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:11.5×11.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486039
GLP-1514
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください