横浜ディスプレイミュージアム
ユッカエレファンティペス
材質
ポリエステル PE 鉄 PS (器:PP)
色
GR
幅(cm)
165
全長(cm)
155
寸法(Φcm)
鉢:16.5×15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486075
GLP-1519
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください