横浜ディスプレイミュージアム
ユッカツリー
高さ(cm)
18
材質
PE 鉄 PS PPセメント(器:PP)
色
GR
幅(cm)
70
全長(cm)
195
寸法(Φ×高さH)(cm)
器:20×8
寸法(Φcm)
鉢:20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486118
GLP-1524
¥
75,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください