横浜ディスプレイミュージアム
ロイヤルカサブランカ
材質
ポリエステル PE 鉄
全長(cm)
90
花径(cm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50487344
FA -7202
W
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50487326
FA -7202
BUR
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
50487335
FA -7202
P
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
50487353
FA -7202
Y
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください