横浜ディスプレイミュージアム
アルストロメリア
材質
ポリエステル PE 鉄
全長(cm)
55
花径(cm)
5~6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488376
FF -2603A
A/B
¥
180
取扱い終了
返品不可
50488385
FF -2603A
OR
¥
180
取扱い終了
返品不可
50488394
FF -2603A
P
¥
180
取扱い終了
返品不可
50488403
FF -2603A
W
¥
180
取扱い終了
返品不可
50488419
FF -2603A
Y
¥
180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください