横浜ディスプレイミュージアム
シングル ガーベラ
材質
ポリエステル PE PA PS 鉄
全長(cm)
57
花径(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488428
FF -2635A
OR
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50488455
FF -2635A
W
¥
180
¥
129
¥
142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50488464
FF -2635A
Y
¥
180
¥
129
¥
142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50488437
FF -2635A
P
¥
180
取扱い終了
返品不可
50488446
FF -2635A
R
¥
180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください