横浜ディスプレイミュージアム
カサブランカ
材質
ポリエステル PE
全長(cm)
37
花径(cm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50490799
FFH-0016
P
¥
200
¥
148
¥
163
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50490808
FFH-0016
W
¥
200
取扱い終了
返品不可
50490817
FFH-0016
Y
¥
200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください