横浜ディスプレイミュージアム
サカキS
材質
ポリエステル PE 鉄
色
GR
長さ(cm)
葉:6~7
全長(cm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50491343
FG -4625A
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください